画像準備中

富士低圧三相モータ(屋外用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.2〜200 電圧(V)200/200〜220 注文コード08029132 品番MLA8165B-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥182,000
この商品は出力・電圧62種類から選べます 他の種類を見る

【防水性抜群!】
モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。
軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。
縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。
端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。
【耐候性・耐食性に優れた塗装!】
塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。
【保守・メンテが容易!】
据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。

出力(kW)0.2〜200 電圧(V)200/200〜220 材質(端子箱)鋼板製 枠番63M〜315M 極数6極 形式鋼板フレーム:MLH/アルミフレーム:MLC/鋳鉄フレーム:MLA 保護構造IP44 回転方向負荷側よりみて反時計方向 塗装色マンセルN5(グレー色)※基本的に完成塗装となりますが、一部製品により部品塗装となる場合があります。 使用環境腐食性、爆発性ガスのなきこと 外被構造全閉外扇形 機種全閉外扇形(足取付) 使用周囲標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20〜40 時間定格S1(連続) 周囲湿度(%)100以下(但し、結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22911376
2023-08-19
用途:
機械に組込み
製造業

屋内で使用しますが、在庫なしのためこの商品を購入。
メーカー品なので使用に問題は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする