※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSE230 10.5 無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具) 08036034 MSE230 10.5 無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具) 08036034

無限コーティング2枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08036034 品番MSE230 10.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は刃径など18種類から選べます 他の種類を見る

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。

刃径D(Φmm)10.5 刃長l(mm)27 全長L(mm)80 シャンク径d(Φmm)12 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) トラスコ品番343-3021 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(〜54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 刃径公差0〜-0.02 シャンク径公差h6 首角γ(°)9 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08036034 MSE230 10.5 06546233 MSE230 10.5 無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具) 無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具) 1本 14,980 税込16,478 大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする