※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08036077
品番
MHR230 0.1X0.3
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
0.15
刃数
2
トラスコ品番
726-3805
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.1
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
有効長l1(mm)
0.3
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.085
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.01