※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHR230 0.3×3 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具) 08036174 MHR230 0.3×3 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具) 08036174

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 有効長l1(mm)3 注文コード08036174 品番MHR230 0.3×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は有効長l1など10種類から選べます 他の種類を見る

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃径D(Φmm)0.3 刃長l(mm)0.4 全長L(mm)45 シャンク径d(Φmm)4 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 有効長l1(mm)3 材質超微粒子超硬合金 刃径公差0〜-0.01 シャンク径公差h6 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.28 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08036174 MHR230 0.3×3 06546951 MHR230 0.3X3 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具) 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具) 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08036156
2013-03-29
用途:
文字や柄の切り抜き
三勝工業株式会社 様

きれ味は、まあまあ良かったがやっぱり折れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする