MHR230 1.2X4 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具) 08036445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHR230 1.2X4 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具) 08036445
MHR230 1.2X4 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具) 08036445

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
有効長l1(mm)4
全長(mm)50
内容量1本注文コード08036445品番MHR230 1.2X4
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃長l(mm)1.8刃数2トラスコ品番726-4691材質超微粒子超硬合金全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)有効長l1(mm)4首角γ(°)12首下径d2(mm)1.15加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06547423
2013-04-26
用途: 金型の深リブ加工.

非常に細く,深い加工なのでおっかなびっくりやってますが,今のところ折損も無く非常にきれいな加工面が出来て満足しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする