※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングパワーZエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08036725
品番
MSZ345 2.5
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ノンステップで突っ込み連続溝加工が可能です。
高切り込み・高送りで高能率加工を実現します。
刃長l(mm)
3.8
刃数
3
トラスコ品番
726-3422
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
9
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
45
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。