※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALZ345 9X27 アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具) 08036874 ALZ345 9X27 アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具) 08036874

アルミ用高能率重切削エンドミル

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08036874 品番 ALZ345 9X27
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

突っ込み性能が大幅にアップしました。
切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。

刃長l(mm)13.5 刃数3 トラスコ品番424-0626 材質超硬合金 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9 有効長l1(mm)27 首角γ(°)12 首下径d2(mm)8.8 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08036883
2020-04-30
用途:
複合加工 アルミ材切削
製造業

刃持ち切れ味共に良好です。
重切削での加工に大変役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08036901
2020-04-30
用途:
複合加工にて
製造業

切刃の先はシャンク径逃がしてあるため
大変使い勝手が良いです。
切れ味も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08036883
2020-03-03
用途:
複合加工 アルミ材切削
製造業

挽き目と切れ味がとても良いです。
重切削にも適しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08036847
2016-05-09
用途:
フライスでのアルミ切削

フライス盤でA2017の切削に使用したところ、非常に切れ味がよく、
切削時の音も非常に静かでした。汎用のハイスエンドミル等とは格が違いますね。
刃長が短いため使いどころを選びますが、切れ味については文句無しです。
今後も使っていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08036865
2013-04-22
用途:
品物の加工
製造業

よく使う工具なので、納期に余裕のある時は購入したいです。
商社で購入する工具と全く同じなので、安心して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08036822
2018-09-14
用途:
アルミ2017加工

卓上の工作機で使用。
ビビりが発生してだめだった。
昔から使っている刃は大丈夫なのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする