MRB230 0.6X8X6 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230 0.6X8X6 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037312
MRB230 0.6X8X6 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037312
MRB230 0.6X8X6 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037312

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)50
刃長(mm)0.9
有効長l1(mm)8
内容量1本注文コード08037312品番MRB230 0.6X8X6
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)0.9シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)有効長l1(mm)8首角γ(°)12首下径d2(mm)1.15加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.6ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする