MRB230 1.25X20X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230 1.25X20X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037504
MRB230 1.25X20X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037504
MRB230 1.25X20X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037504

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)55
有効長(mm)20
内容量1本注文コード08037504品番MRB230 1.25X20X4
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
刃径(Φmm)2.5シャンク径(Φmm)4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)2.3有効長(mm)20刃数2全長(mm)55トラスコ品番728-0807表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1.25ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08037513
2016-06-23
用途: NC切削

アルミでは刃長より深く掘ると、2.5mm径の太さにもかかわらず、ミルが折れそうなぐらい引っ掛りが生じます。そのため意外に深穴堀りには使えなかったです。刃の形状をもっともっと工夫してほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする