※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08037601
品番
MRB230 1.75X35X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
2.8
有効長(mm)
35
有効長l1(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
80
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
3.35
加工可能硬度
〜62HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1.75
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08037601
MRB230 1.75X35X6
07288828
MRB230 R1.75X35(D6) (08-00520-11756)
ロングネックボールEM
NS(日進工具)
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました