※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
70
有効長(mm)
20
注文コード
08037671
品番
MRB230 3×20×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
全長・有効長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
ボール半径(mm)
3
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
6
有効長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度
〜62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
トラスコ品番
344-1539
全長L(mm)
70
寸法R(mm)
3
シャンク径公差
h5
シャンク径d(Φmm)
6
有効長l1(mm)
20
首下径d2(mm)
5.8
R公差(mm)
±0.01
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08037671
MRB230 3×20×6
48991092
MRB230 R3X20
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230
NS(日進工具)
1本
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました