HW-27 ステン波付ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 手植品仕様 08038843

ステン波付ブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)130 注文コード08038843 品番HW-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る
種別作業用木柄ブラシ 行数6 全長(mm)130 毛丈(mm)23 植付(mm)120 用途手作業用 仕様手植品 その他賠償保険付 幅(mm)60 線径(Φmm)0.30 板厚(mm)20
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08038825
2013-02-20
用途:
めっきをする素材に対して、表面のバリなどをこする作業
ミタカ電機株式会社 様

MonotaRoでも同じようなブラシがあるのですが、ステンの毛が少なく、大きなバリのみそれを使い、細かいものがある時は、こちらを使っています。使いやすいのですが、柄の部分から毛までもう少し歪曲しいてると、もっと使いやすいと現場の人達は言っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする