インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの チャンネルブラシ
チャンネルブラシ(SU型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08038956
品番
11569 SU型真鍮
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
広い範囲の研磨作業に向いています。
タイプ
ブラシ形状2行
材質(ブラシ部)
真鍮
毛丈(mm)
14
植付(mm)
80
用途
さび落とし・研磨用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。強く毛先を当てないように作業してください。