チャンネルブラシ(D型)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08038965 品番 11560 D型3行ワイヤー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている

タイプブラシ形状D型 行数3行 材質(ブラシ部)ワイヤー 毛丈(mm)16 植付(mm)122 用途さび落とし・研磨用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。強く毛先を当てないように作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08038983
2017-09-15
用途:
焼肉店の網を洗う時
有限会社味楽家 様

網を洗う時に使います。
特に汚れがこびり付いている時に役に立ちます。
本来の使い方とは違うかもしれませんが、とても使いやすいです。
只、すり減り方が早い時があり、針金が外に開いている時などもあります。

対象商品:
08038965
2010-04-10
用途:
アルミダイガスト部品のバリ取り、仕上げに使っています。

価格は安いし軽いので使い易いと思いますが・・・ブラシが少し柔らか過ぎるのと植毛の間隔が個体に依ってバラツキがあるのが今イチかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする