PRO柄J型豚毛 チャンネルブラシ(PRO柄) インダストリーコーワ 08039044

チャンネルブラシ(PRO柄)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質(ブラシ部)豚毛 毛丈(mm)16 注文コード08039044 品番PRO柄J型豚毛
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・毛丈など6種類から選べます 他の種類を見る

柄が樹脂製で持ちやすく力が入りやすい

タイプPRO柄 J型 材質(ブラシ部)豚毛 毛丈(mm)16 植付(mm)80 用途さび落とし・研磨用
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。強く毛先を当てないように作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08039026
2024-04-05
用途:
シールバーの清掃
本草製薬株式会社 様

グリップが握り易くてブラシの硬さとカーブがベストで、シールバーにこびりついた汚れが取りやすい。

対象商品:
08039035
2022-10-04
用途:
エアコンフィルター清掃
建設業・工事業

ジェット洗浄で取り切れない埃をとるために使用したり、金網についた汚れを掻き出すために使用。ちょうどいい弾力です。

1人が参考にしています
対象商品:
08039053
2021-04-29
用途:
3D プリント

エクストルーダーに溶着する余分なフィラメントをこれで除去します。
純正ブラシはおまけ程度のしょぼさなのできれいにするのに苦労しますが
これだとかなり強力に除去できます。

対象商品:
08039062
2020-12-28
用途:
お風呂の床掃除
その他業種

動画で、なかなか汚れが取れないお風呂の床を掃除するのに推奨していた。お風呂用洗剤をつけて
傷をつけないよう優しくなでるようにこすると、とても綺麗になった。

1人が参考にしています
対象商品:
08039062
2020-11-20
用途:
さび落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいです。今までのは安いのを使っておりましたが、高いだけあります。

対象商品:
08039062
2018-10-06
用途:
鉄板などの酸洗

丸い型の凹み部分などの汚れや錆落としに使用、握りやすく便利です。

対象商品:
08039035
2017-12-31
用途:
車、バイクの掃除に
その他業種

車、バイクの掃除に購入。ブラシは腰がありそうです。後は耐久性です。

対象商品:
08039062
2017-06-06
用途:
業務用コンロ清掃時
飲食業

業務用コンロの清掃時に、こびりついたコゲを除去する為に使用しています。グリップも持ち易くまたブラシの抜けも無く使い易いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする