バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.7 シャンク径(Φmm)3 溝長(mm)5 注文コード08045493 品番VAPDSSUSD0070
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など724種類から選べます 他の種類を見る

バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2〜3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。
特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。
剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。

ドリル径(Φmm)0.7 溝長(mm)5 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 用途高精度加工ステンレス トラスコ品番681-0993 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiCN ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 公差(mm)0〜-0.009 ドリル先端角度(°)135 シャンク形状エンドミルシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08045432
2020-02-25
用途:
SUS304穴開け。
森鋲螺製作所 様

小径ドリルというと、グーリングと思っていたが、日本のドリルを見直しました。
切れ味・持ち・仕上がり寸法・どれも申し分なく、サイズも豊富で発注から到着までの時間も早く、大変満足でした。

対象商品:
08045335
2019-03-17
用途:
ステンレスの穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

実際に穴を開けても測定できない環境なので、精度は解りませんが
『0.01のサイズ違いで、穴をあけた!』という自信にはなり好きです

対象商品:
08048686
2017-12-12
用途:
穴開け作業

流石、三菱さん刃は、丈夫で切れ味も良く、快適に使用してます!

対象商品:
08045597
2017-11-11
用途:
真鍮板の孔あけ

初めて使ってみましたが、センタドリルによる位置出しの必要がなくなり、効率が大幅にアップしました。

対象商品:
08046622
2017-02-20
用途:
精度良し

真鍮の穴あけに使っています。
精度の良さは流石です。

対象商品:
08048905
2015-02-02
用途:
ステンレス板の穴加工

工具自体は何ら問題有りません。
問題なのは、当日出荷となっていますが、
実際には営業日3日目発送予定となっている…
おかげで段取りが狂ってしまいました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08046674
2014-01-28
用途:
旋盤で真鍮棒に穴あけ
柳製作所 様

真鍮の穴を開けた挽き物に真鍮棒をしっかり差し込む際サイズが豊富なので手仕事であっても最適商品が選択できたし正確で堅牢なので大満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする