※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VAPDMSUSD0780 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 08049456 VAPDMSUSD0780 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 08049456

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

(11件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08049456 品番 VAPDMSUSD0780
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。

ドリル径(Φmm)7.8 溝長(mm)73 全長(mm)123 シャンク径(Φmm)8 シャンク形状エンドミルシャンク 用途高精度加工・ステンレス トラスコ品番681-0268 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 質量(g)38 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
sus304深さ8mmの貫通穴に使用
製造業

他の細いサイズも使用していますが 適度に靭性もあり硬度もあるので持ちがいい 研げる方であればかなりコスパのいいものです

対象商品:
08041135
2024-09-10
用途:
作業工具

コバルトハイスにコーティングが利いており、切れ味良く長持ち。切削痕も滑らかで仕上がりが良い。
バイオレットコーティングがやや暗色なことから汚損状態が判りにくいが、切粉が喰い付くことも無く使いやすい。

対象商品:
08040925
2019-10-31
用途:
狭い場所の穴あけ
株式会社デジテック 様

切れ味が良く、狭い場所でも苦労することなくスムースに穴あけ作業ができました、良かったです。

対象商品:
08040934
2019-04-26
用途:
ステンレス部品の穴開け

Xシニングで喰い付きが良く硬度が高いので長持ちします。
あと少し安ければ、良いのですが…。

対象商品:
08040943
2022-11-22
用途:
穴堀り以外に何かある?
熊本食販 様 (卸売・小売業)

11月11日に注文して11月21日に配送手続き完了、そこから届くまでに2〜3日かかるなら届くまでに合計12日〜13日かかるとか江戸時代中期の飛脚に負けてる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサービス改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
08040977
2020-02-10
用途:
鋼材の穴開け作業時
中津電設 様

さすがに超硬の切れ味
エンドミルに匹敵します。
値段以上の働きしてくれます。
ハンドドリルで開けるのは勿体無い気がします。

対象商品:
08040952
2018-08-26
用途:
ステンレスや鉄の穴あけ
DIY KAN 様

なかなかいい切れ味
使いやすくて
気に入った
違う径のをまた買おうと思う

対象商品:
08040961
2021-06-24
用途:
真鍮、エボナイトの穴開け

真鍮さえサクサクとは穴開けできませんでした。
エボナイトも真鍮も月光ドリルのほうが断然良いです。
ステンレスには良いのかは不明ですが。
もう、これは不要です。高いのにがっかりでした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする