※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08049937
品番
GSDD0050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥846
この商品は
91
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(HSS)
被削材
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
コーティング
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
給油方式
外部
全長L1(mm)
27
刃径D1(Φmm)
0.5
溝長L3(mm)
6
ドリル先端角度(°)
110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08049937
GSDD0050
08442043
GSDD0050
G-ストレートドリル
三菱マテリアル
1パック(5本)
¥
5,198
税込
¥
5,718
購入単位に違いがあります