GSDD0060 ドリル 三菱マテリアル 08049946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSDD0060 ドリル 三菱マテリアル 08049946 GSDD0060 ドリル 三菱マテリアル 08049946

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08049946 品番GSDD0060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥769
この商品は91種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 コーティングTiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 全長L1(mm)30 刃径D1(Φmm)0.6 溝長L3(mm)7 ドリル先端角度(°)110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08049946 GSDD0060 08442052 GSDD0060 G-ストレートドリル 三菱マテリアル G-ストレートドリル 三菱マテリアル 1パック(5本) 4,498 税込4,948 購入単位に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする