GSDD0190 ドリル 三菱マテリアル 08050052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSDD0190 ドリル 三菱マテリアル 08050052 GSDD0190 ドリル 三菱マテリアル 08050052

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08050052 品番GSDD0190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥468
この商品は91種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 コーティングTiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 全長L1(mm)52 刃径D1(Φmm)1.9 溝長L3(mm)22 ドリル先端角度(°)118

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08050052 GSDD0190 08442183 GSDD0190 G-ストレートドリル 三菱マテリアル G-ストレートドリル 三菱マテリアル 1パック(5本) 2,998 税込3,298 購入単位に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする