三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2
全長(mm)
125
注文コード
08050463
品番
GWSLD0200A125
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
80
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
2
用途
深穴加工
トラスコ品番
665-2956
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材
軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
給油方式
外部
ドリル先端角度(°)
118
シャンク形状
ストレートシャンク