Gコート ステップフリーロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.3 全長(mm)125 注文コード08050524 品番GWSLD0230A125
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はドリル径・全長など148種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

ドリル径(Φmm)2.3 溝長(mm)80 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)2.3 用途深穴加工 トラスコ品番665-3014 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする