曜日別特売
GWSLD0330A200 Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル 08050743

GWSLD0330A200 Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル 08050743
GWSLD0330A200 Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル 08050743

Gコート ステップフリーロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.3全長(mm)200注文コード08050743品番GWSLD0330A200
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

用途深穴加工ドリル径(Φmm)3.3溝長(mm)125全長(mm)200シャンク径(Φmm)3.3トラスコ品番665-3235材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS質量(g)17被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする