Gコート ステップフリーロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.7 全長(mm)160 注文コード08051382 品番GWSLD0570A160
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はドリル径・全長など148種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

ドリル径(Φmm)5.7 溝長(mm)100 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)5.7 用途深穴加工 トラスコ品番665-3871 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 質量(g)26 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする