Gテーパシャンク スタンダードドリル

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08051985 品番 GTDD0720M1
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。

刃径D1(Φmm)7.2 溝長L3(mm)67 全長L1(mm)158 用途汎用・一般加工 トラスコ品番665-2557 材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2〜3倍程度の長寿命を実現します。) ドリルのシンニング形状XRシンニング 給油方式外部 シャンク(MT No.)1 ドリル先端角度(°)118 シャンク径MT1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08053385
2012-03-07
用途:
鉄骨加工

商品の入荷が三ヶ月もかかる!残念

対象商品:
08052283
2012-03-07
用途:
鉄骨加工

メーカーに在庫が無く、納期が三ヶ月以上もかかるそうでガッカリしました。
別のメーカーの物を一応発注しましたが  使用に耐えるなら今後も
納期が早い方にしようと思っています。

MonotaROからの回答

この度は納期の件でご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする