※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDD2630M3 テーパードリル 三菱マテリアル 08053997 TDD2630M3 テーパードリル 三菱マテリアル 08053997

テーパードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08053997 品番TDD2630M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700
この商品は刃先径など344種類から選べます 他の種類を見る

一般穴あけ用です。

材質ハイス(HSS) 用途汎用・一般加工 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 給油方式外部 全長L1(mm)290 シャンク(MT No.)3 刃径D1(Φmm)26.3 溝長L3(mm)170
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする