※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
テーパードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08054173
品番
TDD2860M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
刃先径
など
344
種類から選べます
他の種類を見る
一般穴あけ用です。
材質
ハイス(HSS)
用途
汎用・一般加工
被削材
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
118
給油方式
外部
全長L1(mm)
300
シャンク(MT No.)
3
刃径D1(Φmm)
28.6
溝長L3(mm)
180
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。