※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08057901
品番
2LSD2600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
刃径D1(Φmm)
26
刃長ap(mm)
90
全長L1(mm)
160
シャンク径D4(Φmm)
25
刃数
2
用途
汎用
トラスコ品番
107-9883
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.040
ねじれ角(°)
30