※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4MCD 3500 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル 08058583 4MCD 3500 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル 08058583

4枚刃 センターカットエンドミル(M)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08058583 品番4MCD 3500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,900
この商品は刃径など46種類から選べます 他の種類を見る

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。
最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。

刃径D1(Φmm)35 刃長ap(mm)60 全長L1(mm)145 シャンク径D4(Φmm)32 刃数4 トラスコ品番110-2613 用途汎用 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド 公差(mm)0〜+0.030 ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04369066
2017-12-25
用途:
側面加工

精度交差がよくでていて、耐久性も、
問題はなしです。

対象商品:
04369391
2014-03-18
用途:
バイクや車のスペシャルパーツ製作。

何の不満もありません、満足ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする