※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ボールハイスエンドミル
2枚刃KHAスーパーボール ミディアム刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08058915
品番
S2MBR0475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,260
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス(KHAスーパー)を採用したボールエンドミルシリーズです。
刃径D1(Φmm)
9.5
刃長ap(mm)
18
全長L1(mm)
120
シャンク径D4(Φmm)
10
刃数
2
用途
曲面加工用
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
ボール
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
4.75
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03