※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
フライス切削用インサート SDK-C9
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08065671
品番
SDK53FN-C9 CY100H
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
形状
四角形90°
切刃長さ(mm)
15.875
材質
CY100H
厚さ(mm)
2.38
精度
K級
内接円直径(Φmm)
15.875
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
従来型番(inch)
SDKN1504AEFN-C9
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
サライ刃先形状
3段チャンファー
サライ刃角度(°)
45