※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
フライス切削用インサート TEE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
CY25
注文コード
08065757
品番
TEE32TR-G0 CY25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CY25
形状
三角形60°
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
16.5
精度
E級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
従来型番(inch)
TEEN1603PETR-G0
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
サライ刃先形状
チャンファー+コーナR
サライ刃角度(°)
0