※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライス切削用インサート TEE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質CY100H 注文コード08065784 品番TEE43FR-G0E CY100H
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質など12種類から選べます 他の種類を見る
材質CY100H 形状三角形60° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)22.0 精度E級 内接円直径(Φmm)12.70 勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 従来型番(inch)TEEN2204PEFR-G0E コーナー高さ許容差(mm)±0.025 サライ刃先形状チャンファー+コーナR サライ刃角度(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする