※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
フライス切削用インサート TEE
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
CH550
注文コード
08065802
品番
TEE43TR-G0 CH550
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CH550
形状
三角形60°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
22.0
精度
E級
内接円直径(Φmm)
12.70
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
従来型番(inch)
TEEN2204PETR-G0
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
サライ刃先形状
チャンファー+コーナR
サライ刃角度(°)
0