※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TEK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08065906 品番TEK32TR-G0 HC844
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
形状三角形60° 材質HC844 切刃長さ(mm)16.5 厚さ(mm)1.59 逃げ角(度)20 精度K級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし 従来型番(inch)TEKN1603PETRG0 コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状チャンファー+コーナR サライ刃角度(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする