※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEPR6060-10-TH 高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066484 CEPR6060-10-TH 高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066484 CEPR6060-10-TH 高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066484 CEPR6060-10-TH 高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066484

高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08066484 品番 CEPR6060-10-TH
参考基準価格(税別)¥25,540 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。
耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

材質超硬合金 表面処理THコート 刃数6 刃先形状コーナR ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 コーナーR(mm)1 刃長(mm)15 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面、曲面、隅部・隅R切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 刃径(Φmm)6 刃径公差(mm)0/-0.015
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする