※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CNMG-RE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.2
1.6
材質
GM25
GM8020
GM8035
GM25
IP2000
HG8025
HG8010
IP3000
切刃長さ(mm)
19.3
12.9
16.1
19.3
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08070291
品番
CNMG190616-RE GM25
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
19.3
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
材質
GM25
形状
ひし形80°
穴径(Φmm)
7.93
内接円直径(Φmm)
19.05
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ノーズ半径r(mm)
1.6
ブレーカ
RE形
穴の有無
あり
従来型番(inch)
CNMG644-RE
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。