※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
フライス切削用インサート SEE-C9
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08071052
品番
SEE42TN-C9 CH550
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
CH550
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.59
内接円直径(Φmm)
12.70
形状
四角形90°
精度
E級
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
従来型番(inch)
SEEN1203AFTN-C9
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
サライ刃先形状
3段チャンファー
サライ刃角度(°)
45