※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEE42TN-G9 CH550 フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071086 SEE42TN-G9 CH550 フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071086 SEE42TN-G9 CH550 フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071086

フライス切削用インサート SEE-G9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08071086 品番 SEE42TN-G9 CH550
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
形状四角形90° 材質CH550 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)1.59 逃げ角(度)20 精度E級 内接円直径(Φmm)12.70 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 従来型番(inch)SEEN1203AFTN-G9 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 サライ刃先形状チャンファー+コーナR サライ刃角度(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする