※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
フライス切削用インサート SEE-G9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08071104
品番
SEE42TN-G9Y CY250
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
四角形90°
材質
CY250
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.59
逃げ角(度)
20
トラスコ品番
436-8762
精度
E級
内接円直径(Φmm)
12.70
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
従来型番(inch)
SEEN1203AFTN-G9Y
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
サライ刃先形状
チャンファー+コーナR
サライ刃角度(°)
45