※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
フライス切削用インサート SEE-C9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08071131
品番
SEE53TN-C9 HC844
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
HC844
切刃長さ(mm)
15.875
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
15.875
形状
四角形90°
精度
E級
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
従来型番(inch)
SEEN1504AFTN-C9
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
サライ刃先形状
3段チャンファー
サライ刃角度(°)
45