※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEK42TN-C9 CY25 フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071183 SEK42TN-C9 CY25 フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071183 SEK42TN-C9 CY25 フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071183

フライス切削用インサート SEK-C9

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質CY25 注文コード08071183 品番SEK42TN-C9 CY25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
材質CY25 従来型番(inch)SEKN1203AFTN-C9 形状四角形90° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)12.7 精度K級 内接円直径(Φmm)12.70 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする