※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEK42TN-C9 EX35 フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071201 SEK42TN-C9 EX35 フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071201 SEK42TN-C9 EX35 フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071201

フライス切削用インサート SEK-C9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08071201 品番 SEK42TN-C9 EX35
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質EX35 従来型番(inch)SEKN1203AFTN-C9 形状四角形90° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)12.7 精度K級 内接円直径(Φmm)12.70 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする