※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
フライス切削用インサート SEK-C9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
CY25
注文コード
08071262
品番
SEK53TN-C9 CY25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CY25
従来型番(inch)
SEKN1504AFTN-C9
トラスコ品番
436-8789
形状
四角形90°
厚さ(mm)
2.38
質量(g)
13.5
切刃長さ(mm)
15.875
精度
K級
内接円直径(Φmm)
15.875
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
サライ刃先形状
3段チャンファー
サライ刃角度(°)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08071262
SEK53TN-C9 CY25
08071271
SEK53TN-C9 CY250
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1箱(10個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。