※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A45E-4080R α45フェースミル A45E形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071305 A45E-4080R α45フェースミル A45E形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071305

α45フェースミル A45E形 汎用カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08071305 品番 A45E-4080R
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥86,730 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

20°ポジインサート使用。
一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。
高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。

適合チップ
SE□42□N-□9(□)
SEKR42TN
寸法A(mm)9.5 寸法B(mm)6 寸法D(Φmm)80 寸法D1(Φmm)93 寸法D2(Φmm)55 寸法E(mm)26 寸法H(mm)50 寸法a(mm)5.5 寸法d1(Φmm)25.4 寸法d2(Φmm)34 用途平面切削 仕様荒加工・仕上げ加工 トラスコ品番427-9280 刃数4 質量(kg)1.4 最大切込深さ(mm)5.5 取付部アーバー方式 切込み角度(°)45 刃径公差(mm)0〜-0.5
注意
※チップは付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする