※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A45E-4125R α45フェースミル A45E形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071323 A45E-4125R α45フェースミル A45E形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071323

α45フェースミル A45E形 汎用カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08071323 品番 A45E-4125R
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は91,980円となります。
参考基準価格(税別)¥130,330 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

20°ポジインサート使用。
一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。
高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。

適合チップ
SE□42□N-□9(□)
SEKR42TN
寸法A(mm)15.9 寸法B(mm)10 寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)138 寸法D2(Φmm)85 寸法E(mm)38 寸法H(mm)63 寸法a(mm)5.5 寸法d1(Φmm)38.1 寸法d2(Φmm)63 用途平面切削 仕様荒加工・仕上げ加工 トラスコ品番427-9301 刃数6 質量(kg)3.6 最大切込深さ(mm)5.5 取付部アーバー方式 切込み角度(°)45 刃径公差(mm)0〜-0.5
注意
※チップは付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする