※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A45E-4200R α45フェースミル A45E形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071341 A45E-4200R α45フェースミル A45E形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071341

α45フェースミル A45E形 汎用カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08071341 品番 A45E-4200R
参考基準価格(税別)¥236,130 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

20°ポジインサート使用。
一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。
高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。

適合チップ
SE□42□N-□9(□)
SEKR42TN
寸法A(mm)25.4 寸法B(mm)14 寸法D(Φmm)200 寸法D1(Φmm)213 寸法D2(Φmm)160 寸法E(mm)38 寸法H(mm)63 寸法a(mm)5.5 寸法d1(Φmm)47.625 寸法d2(Φmm)130 用途平面切削 仕様荒加工・仕上げ加工 トラスコ品番427-9328 刃数10 質量(kg)9 最大切込深さ(mm)5.5 取付部センタリングプラグ方式 切込み角度(°)45 刃径公差(mm)0〜-0.5
注意
※チップは付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする