※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A45E-5250R α45フェースミル A45E形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071411 A45E-5250R α45フェースミル A45E形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071411

α45フェースミル A45E形 汎用カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃数12 注文コード08071411 品番A45E-5250R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥287,740
この商品は刃数など12種類から選べます 他の種類を見る

20°ポジインサート使用。
一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。
高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。

寸法A(mm)25.4 寸法B(mm)14 寸法D(Φmm)250 寸法D1(Φmm)268 寸法D2(Φmm)210 寸法E(mm)38 寸法H(mm)63 寸法a(mm)7.5 寸法d1(Φmm)47.625 寸法d2(Φmm)140 用途平面切削 仕様荒加工・仕上げ加工 トラスコ品番427-9395 刃数12 質量(kg)16 適合チップSE□53□N-□9(Y) 最大切込深さ(mm)7.5 取付部センタリングプラグ方式 切込み角度(°)45 刃径公差(mm)0〜-0.5
注意
※チップは付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする