※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボアタイプ
α45フェースミル A45D形 汎用カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08071463
品番
A45D-4200R
参考基準価格(税別)
¥236,130
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
15°ポジインサート使用。
ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。
高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
適合チップ
SD□42□N-□9(Y)
SDKR42TN
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
14
寸法D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
213
寸法D2(Φmm)
160
寸法D3(Φmm)
130
寸法E(mm)
38
寸法H(mm)
63
寸法d1(Φmm)
47.625
寸法d2(Φmm)
130
用途
平面切削
仕様
荒加工・中仕上げ加工
トラスコ品番
427-9255
刃数
10
質量(kg)
9.0
最大切込深さ(mm)
5.0
取付部
センタリングプラグ方式
切込み角度(°)
45
刃径公差(mm)
0〜-0.5
注意
※チップは付属されておりません。