※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE90-4080R α90フェースミル SE90形 直角削りカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071497 SE90-4080R α90フェースミル SE90形 直角削りカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071497

α90フェースミル SE90形 直角削りカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08071497 品番SE90-4080R
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)¥106,980 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ
鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。
マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。

寸法A(mm)9.5 寸法B(mm)6 寸法D(Φmm)80 寸法H(mm)50 寸法a(mm)17 寸法d(Φmm)25.4 用途平面切削・側面切削 仕様荒加工・仕上げ加工 トラスコ品番429-4785 刃数4 適合チップTE□43□R-G0(□) 最大切込深さ(mm)17 取付部アーバー方式 切込み角度(°)90 刃径公差(mm)-0.1〜-0.3
注意
※チップは付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする